Conector estanco

Ref.: 055580062
Ver todas las versiones

CONECTOR ESTANCO HD 6 VIAS PORTAHEMBRAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR ESTANCO HD 6 VIAS PORTAHEMBRAS
Conector estanco
HD
  • HD (Heavy Duty). Para instalaciones eléctricas de alta calidad.
  • Estanco, resistente contra la corrosión, evita interferencias.
  • Sistema de fácil conexión y montaje rápido.
  • Especialmente indicado para zonas exteriores y habitáculo de motor (resistencia a temperaturas de - 55°C hasta 125°C).
  • Resistente a carburantes, aceites, ácidos suaves y lejías.
  • Protección IP 67.
  • Intensidad máxima 13A.

Los conectores se suministran con el portamachos y el portahembras, pero no con los terminales.

Material

Termoplástico
Más Información

Corriente máxima

13 A
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Número de contactos

6 Uds
Más Información

Color

GrisNaranja
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Disposición de los contactos entre sí

Ambos en paralelo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C
Más Información

Catálogo General

055580062

Ficha Técnica

641688604.pdf
Scroll to top