Escuadra tipo V con agujero redondo

Ref.: 5390211135
Ver todas las versiones

CONECTOR-ANGULAR-V-ROUNDHOLE-135MM

Descripción

CONECTOR-ANGULAR-V-ROUNDHOLE-135MM
Escuadra tipo V con agujero redondo
Conector angular especial reforzado para uniones de carga madera-acero y madera-hormigón, para fijación de la base a estructuras de madera de construcción. Transferencia óptima de fuerzas horizontales gracias al orificio redondo de la placa de soporte.
  • Capacidad de soporte de carga muy alta
  • Múltiples aplicaciones
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (D11 + Z275 [aprox. 55 µm]) conforme a la norma EN 10111:1998, grosor 4 mm
  • Aplicación en clases de uso 1, 2 y 3 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados:


  • Clavos combinados/acanalados conforme a la norma EN 14592: clavos acanalados de ≥4,0 x 40 mm; tornillos combinados ASSY 3.0 conforme a la norma ETA 11/0190: d = 10 mm

  • Tornillos combinados ASSY 3.0 conforme a ETA 11/0190: d = 10 mm, o pernos conforme a las especificaciones del fabricante: d = 16 mm

  • Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: d = 10 o 16 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250

Anclaje tensor para fijar paredes de madera, soportes o correas a superficies de hormigón o acero.


Se permite el uso parcial de clavos (consulte la ayuda de acotación para sistemas de tracción).


Deben respetarse las disposiciones de la norma ETA-14/0274.


Deben respetarse los requisitos generales de la aprobación respecto a anclajes.



Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.

Número de orificios en la portadora principal nH

4 Uds
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la portadora principal nH

1 Uds
Más Información

Profundidad

90 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

16 Uds
Más Información

Material

1,0332
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Diseño

Sin barra
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

11/17 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D

18 Uds
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Designación del material

DD11
Más Información

Número de orificios de 11 mm D

1 Uds
Más Información

Aprobación

ETA-14/0274
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5/13 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

1 Uds
Más Información

Número de orificios de 17 mm D en la portadora principal nH

1 Uds
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ 1

17 Uds
Más Información

Número de orificios de 17 mm D

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ

1 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

413.720 g
Más Información

Altura

135 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ + portad

16 + 2 Uds
Más Información

Anchura x altura

65 x 135 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

65 x 135 x 90 mm
Más Información

Número de orificios de 5/11 mm D en la portadora principal n

2 / 1 Uds
Más Información

Número de orificios de 5/13 mm D en la subportadora nJ

16 / 1 Uds
Más Información
Scroll to top