Soporte para placas ISO

Ref.: 5445072315
Ver todas las versiones

CLMPHOLD-SVJCR1616-H16

Descripción

CLMPHOLD-SVJCR1616-H16
Soporte para placas ISO
Con sistema de sujeción S para placas intercambiables VC
Para el mecanizado externo con placas intercambiables VC

Práctico soporte con sistema de fijación por tornillo (ISO S)

  • Gran espacio para virutas para un arranque óptimo
  • Número mínimo de componentes diferentes

Soporte de herramienta de torneado de acero, superficie mejorada para una máxima durabilidad


  • SVJC para torneado longitudinal y copiado

  • SVVC para torneado longitudinal y copiado

Placas no incluidas

Dirección de corte del soporte de la abrazadera ISO

R
Más Información

Ángulo de ajuste

93 grados
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Ajuste del ángulo de mecanizado ISO externo

J
Más Información

Altura del vástago ISO

16
Más Información

Longitud de la cabeza

40 mm
Más Información

Sistema de agarre

S
Más Información

Longitud de herramienta ISO

H
Más Información

Anchura del vástago

16 mm
Más Información

Diseño de la herramienta

Derecha
Más Información

Ángulo de incidencia

7 grados
Más Información

DIN

4983
Más Información

Altura del eje

16 mm
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

C
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

V
Más Información

Tamaño de programación

20 mm
Más Información

Altura del borde de la cuchilla

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

179.800 g
Más Información

Longitud de filo de corte ISO

16
Más Información

Se puede utilizar para placas intercambiables

VC.. 1604..
Más Información

Ancho del mango ISO

16
Más Información

Mecanizado externo del soporte de abrazadera con código ISO

SVJCR1616-H16
Más Información
Scroll to top