CJTO CARRACA 1/4 23 PZS Surtido de llaves de vaso de 1/4 pulg., Flex, 23 piezas Set, 23 piezas, práctico sistema de conexión 3 en 1 para uso universal
Sistema de conexión 3 en 1 variable
3 combinaciones posibles garantizan un trabajo cómodo en todas las situaciones
Carraca para puntas
Cabezal de carraca muy compacto y flexible con giro de 180° y dispositivo de bloqueo
Dentado fino, 60 dientes
Salida: para accionamiento de hexágono exterior de 1/4 pulgadas de acuerdo con las normas DIN 3126-C 6.3 y E 6.3
Incluye:
Carraca para puntas, extensión y adaptador
Las 14 puntas de 1/4 pulg. más habituales
Los 6 vasos de 1/4 pulg. más habituales
La solución ideal para todos los sectores, por ejemplo, coches y vehículos comerciales, motocicletas y bicicletas, ingeniería mecánica, mecánica de precisión y la industria del mueble
Se suministra en una caja metálica y con un molde de espuma de alta calidad con aspecto de carbón.
La línea de puntos de la extensión debe alinearse con el punto blanco de la salida de la carraca para insertar la extensión y utilizarla como mango en T. En las otras cinco posiciones de inserción, sirve como extensión de la carraca de cabeza articulada.
https://www.wurth.es/cjto-carraca-1-4-23-pzs-1430075CJTO CARRACA 1/4 23 PZSCJTO CARRACA 1/4 23 PZS<br>Surtido de llaves de vaso de 1/4 pulg., Flex, 23 piezas<br>Set, 23 piezas, práctico sistema de conexión 3 en 1 para uso universal<br><p class="level1">Sistema de conexión 3 en 1 variable</p><P>3 combinaciones posibles garantizan un trabajo cómodo en todas las situaciones</P><P></P><p class="level1">Carraca para puntas </p><ul><li>Cabezal de carraca muy compacto y flexible con giro de 180° y dispositivo de bloqueo</li><li>Dentado fino, 60 dientes</li><li>Salida: para accionamiento de hexágono exterior de 1/4 pulgadas de acuerdo con las normas DIN 3126-C 6.3 y E 6.3</li></ul><P></P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>Carraca para puntas, extensión y adaptador</li><li>Las 14 puntas de 1/4 pulg. más habituales</li><li>Los 6 vasos de 1/4 pulg. más habituales</li></ul><br><P>La solución ideal para todos los sectores, por ejemplo, coches y vehículos comerciales, motocicletas y bicicletas, ingeniería mecánica, mecánica de precisión y la industria del mueble</P><br><P>Se suministra en una caja metálica y con un molde de espuma de alta calidad con aspecto de carbón.</P><br><P>La línea de puntos de la extensión debe alinearse con el punto blanco de la salida de la carraca para insertar la extensión y utilizarla como mango en T. En las otras cinco posiciones de inserción, sirve como extensión de la carraca de cabeza articulada.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25176397.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/25176397.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:29:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!