Cinta adhesiva para marcas de advertencia

Ref.: 081244 662
Ver todas las versiones

CINTA-SEÑALIZACIÓN-RO/BL-50MMX33M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-SEÑALIZACIÓN-RO/BL-50MMX33M
Cinta adhesiva para marcas de advertencia
La solución idónea para una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, todo tipo de cantos y bordes, áreas de trabajo, plataformas de elevación de vehículos, escaleras y tareas de agrupamiento. Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010.
  • Autoadhesiva
  • Buenas propiedades adhesivas
  • Alta resistencia al desgarro
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Fácil de usar
  • Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010
  • Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. La cinta no debe girarse ni enrollarse.

La solución óptima para una amplia variedad de aplicaciones: bordes de todo tipo, áreas de trabajo, plataformas de elevación de vehículos, escaleras, agrupación de materiales, etc.


  • Cinta amarilla y negra para puntos de peligro y obstáculos permanentes

  • Cinta roja y blanca para puntos de peligro u obstáculos móviles o con restricciones temporales

  • La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo

Material

PVC
Más Información

Durabilidad de la unión

Excelente resistencia
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

120 °C
Más Información

Longitud

33 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Señalización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo-blanco
Más Información

Alargamiento de ruptura

150 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Campo de aplicación

Interiores
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

170 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

426.000 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Solado de hormigónSuperficies lisas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 120 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposició
Más Información

Catálogo General

081244662

Ficha Técnica

589418991.pdf
Scroll to top