CINTA-SEÑALIZACIÓN-IN-AM/NE-50MMX15M Cinta adhesiva de señalización para áreas de manipulación de alimentos y zonas de higiene Menor acumulación de suciedad gracias al bajo grosor del material. La solución idónea para una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, todo tipo de cantos y bordes, áreas de trabajo y peldaños. También es ideal para usar en zonas públicas: hospitales, instalaciones infantiles y escuelas. Así como para cualquier instalación en la que se empleen máquinas para la limpieza diaria.
Autoadhesiva
Fuerza adhesiva de larga duración
Alta resistencia al desgarro
Fácil de limpiar
Se puede conducir por encima al instante
Con papel de silicona
Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010
Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. La cinta no debe girarse ni enrollarse.
La solución óptima para una amplia variedad de aplicaciones: bordes de todo tipo, áreas de trabajo, escaleras, etc. También es ideal para espacios públicos: hospitales, instalaciones infantiles y escuelas. Así como para cualquier instalación en la que se empleen máquinas para la limpieza diaria.
Cinta amarilla y negra para puntos de peligro y obstáculos permanentes
Cinta roja y blanca para puntos de peligro u obstáculos móviles o con restricciones temporales
La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo.
https://www.wurth.es/cinta-se-alizacion-in-amarillo-negro-50mmx15m454842CINTA-SEÑALIZACIÓN-IN-AM/NE-50MMX15MCINTA-SEÑALIZACIÓN-IN-AM/NE-50MMX15M<br>Cinta adhesiva de señalización para áreas de manipulación de alimentos y zonas de higiene<br>Menor acumulación de suciedad gracias al bajo grosor del material. La solución idónea para una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, todo tipo de cantos y bordes, áreas de trabajo y peldaños. También es ideal para usar en zonas públicas: hospitales, instalaciones infantiles y escuelas. Así como para cualquier instalación en la que se empleen máquinas para la limpieza diaria.<br><ul><li>Autoadhesiva</li><li>Fuerza adhesiva de larga duración</li><li>Alta resistencia al desgarro</li><li>Fácil de limpiar</li><li>Se puede conducir por encima al instante</li><li>Con papel de silicona</li><li>Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010</li><li>Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. La cinta no debe girarse ni enrollarse.</li></ul><br><P>La solución óptima para una amplia variedad de aplicaciones: bordes de todo tipo, áreas de trabajo, escaleras, etc. También es ideal para espacios públicos: hospitales, instalaciones infantiles y escuelas. Así como para cualquier instalación en la que se empleen máquinas para la limpieza diaria.</P><br><ul><li>Cinta amarilla y negra para puntos de peligro y obstáculos permanentes</li><br/><li>Cinta roja y blanca para puntos de peligro u obstáculos móviles o con restricciones temporales</li><br/><li>La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20756281.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/20756281.jpg425016/Guantes de protección2024-02-16T19:39:42+0000