CINTA-MARCADO-SUELO-AZUL-50MMX33M Cinta adhesiva para marcado de suelos Para adhesión y señalización rápidos y sencillos en carriles, zonas de trabajo, zonas de seguridad, zonas de estacionamiento, paredes, bordes y cantos. Colocación rápida y sencilla; prácticamente no deja residuos al retirarla.
Autoadhesiva
Buen agarre
Alta resistencia a los desgarros
Buena resistencia a la abrasión
Fácil de usar
Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010
Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. La cinta no debe girarse ni enrollarse.
Para adhesión y marcado rápidos y sencillos en carriles, zonas de trabajo, zonas de seguridad, zonas de estacionamiento, paredes y bordes.
La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo.
https://www.wurth.es/cinta-marcado-suelo-azul-50mmx33m454863CINTA-MARCADO-SUELO-AZUL-50MMX33MCINTA-MARCADO-SUELO-AZUL-50MMX33M<br>Cinta adhesiva para marcado de suelos<br>Para adhesión y señalización rápidos y sencillos en carriles, zonas de trabajo, zonas de seguridad, zonas de estacionamiento, paredes, bordes y cantos. Colocación rápida y sencilla; prácticamente no deja residuos al retirarla.<br><ul><li>Autoadhesiva</li><li>Buen agarre</li><li>Alta resistencia a los desgarros</li><li>Buena resistencia a la abrasión</li><li>Fácil de usar</li><li>Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010</li><li>Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. La cinta no debe girarse ni enrollarse.</li></ul><br><P>Para adhesión y marcado rápidos y sencillos en carriles, zonas de trabajo, zonas de seguridad, zonas de estacionamiento, paredes y bordes.</P><br><P>La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20756272.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/20756272.jpg425016/Guantes de protección2024-02-16T19:39:43+0000