cinta sellado para ventanas universal Euraseal U-305

Ref.: 0875594100
Ver todas las versiones

CINTA-EUROSEAL(U-305)-FSA-W100MM-L40M

Descripción

CINTA-EUROSEAL(U-305)-FSA-W100MM-L40M
cinta sellado para ventanas universal Euraseal U-305
Cinta adhesiva muy resistente de protección para ventanas con membrana de secado activo para sellar juntas interiores y exteriores

Adhesivo de acrilato especial con una gran capacidad de adhesión

La zona libre sin adhesivo mejora la difusión y compensa el movimiento de los componentes

El valor Sd variable de la membrana proporciona un secado especialmente bueno de la junta

  • Reduce el riesgo de daños en la construcción causados por la humedad y la aparición de moho en la estructura
  • Aumenta el rendimiento del material aislante térmico

Variedad de aplicaciones muy extensa

  • La cinta se puede utilizar para sellar tanto en interiores como en exteriores
  • Gracias a las tiras adhesivas de doble cara, la cinta se puede pegar por el mismo lado o por la parte de atrás

  • Aplicación muy sencilla gracias al material textil flexible de alta calidad
  • Producto apto para instalaciones con control de calidad, de conformidad con los requisitos de la RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Asociación de calidad RAL para ventanas y puertas)
  • Se puede enyesar con facilidad

Para sellar juntas de puertas y ventanas en proyectos de nueva construcción y reformas. Producto adecuado para juntas de mampostería lisas.


En superficies minerales y muy absorbentes, utilice una imprimación en aerosol o imprimación de butilo/betún.



La cinta de protección universal para ventanas Euraseal U-305 se puede combinar con los siguientes productos:


  • Interior: Cinta de sellado para ventanas universal Euraseal U-305/exterior: VKP®Plus

  • Interior: silicona neutra Perfect/exterior: cinta sellado para ventanas universal Euraseal U-305

  • Interior: Cinta de sellado para ventanas universal Euraseal U-305/exterior: cinta sellado para ventanas universal Euraseal U-305


Conforme la junta exterior de la conexión inferior en forma de bandeja (inclinada hacia el exterior).

Resistencia ultravioleta

12 meses
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Longitud

40 m
Más Información

Condición para mantener la estanqueidad con lluvia

de acuerdo con DIN EN 1027
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 20°C
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)

1200 Pa
Más Información

Longitud del rollo

40 m
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.4 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Exposición máxima al aire libre

3 mes
Más Información

Material del reverso

Vellón de PET
Más Información

Código del sistema armonizado

39191080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1331.250 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta 30 °C
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)/con

1200 Pa / de acuerdo con DIN EN 1027
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 15°C a 20°C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top