Cinta de betún con recubrimiento de aluminio

Ref.: 087561050
Ver todas las versiones

CINTA BITUMINOSA 10M X 50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA BITUMINOSA 10M X 50MM
Cinta de betún con recubrimiento de aluminio
Cinta de juntas autoadhesiva, a base de betún de aplicación en frío para sellado fiable de juntas, canalones, cubiertas, techos de cristal, estructuras de aceite, láminas de tejado y láminas impermeabilizantes en aleros y limahoyas.

Excelente adherencia

Se puede utilizar en la mayoría de superficies absorbentes y no absorbentes del sector de la construcción, p. ej., asfalto, mampostería, hormigón, fibrocemento, cerámica, metal, vidrio, etc.

Buena resistencia a la radiación UV, a las condiciones climatológicas y al agua

  • La lámina de aluminio tiene tratamiento superficial y es resistente a la radiación ultravioleta, por lo que disfruta de una buena estabilidad mecánica
  • Esta cinta bituminosa también se puede utilizar en exteriores y resiste a la lluvia y a cualquier otra condición meteorológica (no es apta para utilizarse bajo el agua).

El compuesto bituminoso está protegido por una película de PE siliconada.

El compuesto bituminoso está protegido del polvo y la suciedad hasta su colocación. Evita que la fuerza adhesiva se vea afectada.

Compatible con vidrio acrílico y policarbonato

Esta cinta bituminosa puede utilizarse con total seguridad en agrietamientos producidos por tensiones en estructuras de invernaderos adosados y exteriores.


Las superficies deben estar secas, ser estructurales (de carga) y resistentes a la abrasión, no deben presentar restos de grasa ni polvo y no deben estar congeladas. La temperatura de la superficie no debe ser inferior a +5 °C. A bajas temperaturas, la superficie que se vaya a procesar debe precalentarse con un quemador de gas o un dispositivo de aire caliente, y se deben tener en cuenta todas las precauciones de seguridad aplicables. Las superficies, tanto absorbentes como no absorbentes, deben haberse tratado previamente con imprimación de butilo/betún de Würth (n.º de art. 0892 875) para conseguir una adherencia óptima.



Si se unen varias tiras entre sí, deben superponerse las unas con las otras un mínimo de 50 mm. Para garantizar una adherencia correcta, es necesario hacer presión en la cinta contra el material de base y alisarla por medio de un rodillo (n.º de art. 0693 011 756) u otro útil similar. Evite que se formen cavidades (burbujas).


Esta cinta bituminosa se adhiere con total seguridad y sella metales, plásticos, estructuras monolíticas, madera y cristal. Está especialmente indicada para el sellado de juntas, grietas, canaletas, tubos verticales de desagüe, cubiertas, techos de cristal, invernaderos, estructuras de acero, cubiertas de tejados y recubrimiento de cornisas y limahoyas de tejados. Aplicaciones habituales: sellado de luces de techo, marcos de ventanas, invernaderos adosados y exteriores, otros componentes de plástico o vidrio, y alojamientos de rueda en la construcción de caravanas. Para un sellado estanco de conexiones de paredes, suelos y techos.


La cinta bituminosa no es apta para su uso en superficies sobre las que se pueda caminar o circular.


Evítese el contacto con adhesivos y selladores de PU


61,6

Condiciones de espesor de la capa de aire equivalente a la d

según EN 1931
Más Información

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Resistencia mínima al desgarro

30 N/cm
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro

según DIN EN 12310-1
Más Información

Condiciones de la temperatura de curvatura en frío

según EN 1109
Más Información

Base química

Compuesto sellador de betún
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

45 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Con laminado
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

1500 m
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Aluminio (material de base)
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Condiciones de punto de ablandamiento

conforme a DIN EN 1427
Más Información

Temperatura máxima de curvatura en frío

-20 °C
Más Información

Especialmente adecuado para

Techo y fachada
Más Información

Grosor total

1.5 mm
Más Información

Punto de ablandamiento mínimo

85 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

45 °C
Más Información

Grosor del compuesto bituminoso

1.45 mm
Más Información

Grosor del material del reverso

40 µm
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

Lámina compuesta de aluminio
Más Información

Código del sistema armonizado

68071000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

798.333 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia contra

Agua;Condiciones climatológicas;Radiación UV
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 45 °C
Más Información

Resistencia mínima al desgarro-condiciones

30 N/cm / según DIN EN 12310-1
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

5 hasta 45 °C
Más Información

Punto de ablandamiento mínimo-condiciones

85 °C / conforme a DIN EN 1427
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposi
Más Información

Temperatura máxima de curvatura en frío/condiciones

-20 °C / según EN 1109
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información

Catálogo General

087561050

Ficha Técnica

32406349.pdf
Scroll to top