Cinta adhesiva antideslizante

Ref.: 0894301005
Ver todas las versiones

CINTA-ANTIDESLIZANTE-SA-BLACK-0,05X9M

Descripción

CINTA-ANTIDESLIZANTE-SA-BLACK-0,05X9M
Cinta adhesiva antideslizante
Alfombrilla antideslizante versátil para evitar accidentes por caídas y resbalones

Los suelos lisos, húmedos o aceitosos causan dolorosas caídas y accidentes

  • Cubierta antideslizante para suelos limpios y antideslizantes
  • Inversión en la seguridad de los empleados, clientes y visitantes

Fácil de usar

  • Sencillo, rápido y limpio de aplicar sin necesidad de conocimientos especializados
  • Duradera y resistente a la abrasión
  • Autoadhesiva
  • Fácil de limpiar

Grano de aceite mineral antideslizante

  • Integrado en un polímero resistente, duradero y firmemente fijado con una película de poliéster resistente y estable dimensionalmente
  • Clasificación antideslizante R13 según la norma DIN EN 16165:2023-02

Las superficies deben estar limpias, secas y lisas. Las zonas dañadas o rotas deben repararse. Herramientas necesarias: Rodillo de presión (n.º art. 0693011755)


  • 1. Las piezas antideslizantes individuales deben colocarse a una distancia mínima de 12 mm y una distancia máxima de 50 mm entre sí.

  • 2. Redondee las esquinas de cada pieza cortada.

  • 3. Extraiga el revestimiento protector unos 50 mm y coloque la cubierta antideslizante en la superficie. Evite tocar el adhesivo con los dedos.

  • 4. Tire del revestimiento protector y coloque gradualmente la cubierta antideslizante.

  • 5. En el caso de piezas cortadas pequeñas, retire el revestimiento protector de una vez. Sujete la pieza cortada por las esquinas y colóquela en la superficie deseada en una posición central. Presione.

  • 6. A continuación, aplique firmemente el rodillo de presión. Durante este proceso, comience siempre en el centro y trabaje hacia los bordes.

  • 7. Coloque la cubierta antideslizante en los escalones aproximadamente 12-15 mm detrás del borde para evitar que se desgaste prematuramente y que acabe deformándose.


Extracción/sustitución:


  • 1. Utilice una pistola de calor y una espátula para retirar el material antiguo.

  • 2. Si es necesario, limpie la superficie de cualquier residuo con disolvente de grasa o disolvente antes de volver a colocar la cubierta antideslizante.

En todas las superficies lisas con mucho tránsito peatonal y de vehículos, como camiones, autobuses, superficies de carga, pasillos, salas de producción y almacenamiento, edificios públicos, rampas, escaleras, escalerillas, escalones en maquinaria, vehículos de construcción, grúas, etc.


Precaución: La lámina se adhiere de forma óptima a la superficie al cabo de aproximadamente 48 horas. Hasta entonces, no intente pegar nada ni exponer la lámina de diseño texturizado pegada a condiciones adversas (túneles de lavado, chorro de vapor, etc.).

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

9 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

700 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

7 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

278.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

7 hasta 25 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / de 10°C a 30°C
Más Información
Scroll to top