Excelente adherencia
Se puede utilizar en la mayoría de superficies absorbentes y no absorbentes del sector de la construcción, p. ej., asfalto, mampostería, hormigón, fibrocemento, cerámica, metal, vidrio, etc.
Buena resistencia a la radiación UV, a las condiciones climatológicas y al agua
El compuesto bituminoso está protegido por una película de PE siliconada.
El compuesto bituminoso está protegido del polvo y la suciedad hasta su colocación. Evita que la fuerza adhesiva se vea afectada.
Compatible con vidrio acrílico y policarbonato
Esta cinta bituminosa puede utilizarse con total seguridad en agrietamientos producidos por tensiones en estructuras de invernaderos adosados y exteriores.
Las superficies deben estar secas, ser estructurales (de carga) y resistentes a la abrasión, no deben presentar restos de grasa ni polvo y no deben estar congeladas. La temperatura de la superficie no debe ser inferior a +5 °C. A bajas temperaturas, la superficie que se vaya a procesar debe precalentarse con un quemador de gas o un dispositivo de aire caliente, y se deben tener en cuenta todas las precauciones de seguridad aplicables. Las superficies, tanto absorbentes como no absorbentes, deben haberse tratado previamente con imprimación de butilo/betún de Würth (n.º de art. 0892 875) para conseguir una adherencia óptima.
Si se unen varias tiras entre sí, deben superponerse las unas con las otras un mínimo de 50 mm. Para garantizar una adherencia correcta, es necesario hacer presión en la cinta contra el material de base y alisarla por medio de un rodillo (n.º de art. 0693 011 756) u otro útil similar. Evite que se formen cavidades (burbujas).
Esta cinta bituminosa se adhiere con total seguridad y sella metales, plásticos, estructuras monolíticas, madera y cristal. Está especialmente indicada para el sellado de juntas, grietas, canaletas, tubos verticales de desagüe, cubiertas, techos de cristal, invernaderos, estructuras de acero, cubiertas de tejados y recubrimiento de cornisas y limahoyas de tejados. Aplicaciones habituales: sellado de luces de techo, marcos de ventanas, invernaderos adosados y exteriores, otros componentes de plástico o vidrio, y alojamientos de rueda en la construcción de caravanas. Para un sellado estanco de conexiones de paredes, suelos y techos.
La cinta bituminosa no es apta para su uso en superficies sobre las que se pueda caminar o circular.
Evítese el contacto con adhesivos y selladores de PU
61,6
Condiciones de espesor de la capa de aire equivalente a la d |
según EN 1931 |
Filial |
Creación |
Resistencia ultravioleta |
Sí |
Resistencia mínima al desgarro |
30 N/cm |
Condiciones de resistencia al desgarro |
según DIN EN 12310-1 |
Condiciones de la temperatura de curvatura en frío |
según EN 1109 |
Base química |
Compuesto sellador de betún |
Longitud |
10 m |
Temperatura de procesamiento máxima |
45 °C |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Diseño |
Con laminado |
Rango de aplicaciones |
Impermeabilización |
Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo |
1500 dm |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu |
Anchura |
150 mm |
Color |
Aluminio (material de base) |
Temperatura de procesamiento mínima de la superficie |
5 °C |
Condiciones de punto de ablandamiento |
conforme a DIN EN 1427 |
Temperatura máxima de curvatura en frío |
-20 °C |
Especialmente adecuado para |
Techo y fachada |
Grosor total |
1.5 mm |
Punto de ablandamiento mínimo |
85 °C |
Vida útil desde la producción |
0 mes |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
según DIN EN 13501-1 |
Temperatura de procesamiento máxima de la superficie |
45 °C |
Grosor del compuesto bituminoso |
1.45 mm |
Grosor del material del reverso |
40 µm |
Clase de materiales de construcción |
E - Normalmente inflamable |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Material del reverso |
Lámina compuesta de aluminio |
Código del sistema armonizado |
68071000000 |
Peso del producto (por artículo) |
2165.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Resistencia contra |
AguaCondiciones climatológicasRadiación UV |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
5 hasta 45 °C |
Resistencia mínima al desgarro-condiciones |
30 N/cm / según DIN EN 12310-1 |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie |
5 hasta 45 °C |
Punto de ablandamiento mínimo-condiciones |
85 °C / conforme a DIN EN 1427 |
Vida útil desde la producción/condiciones |
Ilimitado / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposi |
Temperatura máxima de curvatura en frío/condiciones |
-20 °C / según EN 1109 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 80 °C |
Clase de materiales de construcción/condiciones |
E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1 |
Catálogo General |
0875610150 |
Ficha Técnica |
32406349.pdf |