CIERRAPUERTA STS 340 RAL 9006 Cierrapuertas STS 340 con brazo de tijera Calidad demostrada, montaje rápido y fácil
Cierrapuertas superior hidráulico con secuencia de cierre controlada
Protección adicional, ya que la tapa solo se puede quitar con una herramienta
Cuerpo de aluminio
Diseño compacto
Control preciso de la velocidad de cierre y del tope final mediante un tornillo de cabeza hueca hexagonal desde el lateral
Se puede adaptar a las circunstancias locales
Permite modificar la fuerza de cierre cambiando la posición de montaje.
De este modo, este versátil cierrapuertas puede utilizarse en puertas de diferentes pesos y tamaños.
Si los cierrapuertas se van a instalar en salas húmedas, instalaciones exteriores sin protección o entornos con una atmósfera agresiva o corrosiva, se requieren versiones especiales o medidas de protección.
No se permite el uso de un cierrapuertas con retenedor en puertas de protección contra incendios y humos.
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta
120 mm
Más Información
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta
1250 mm
Más Información
Condiciones de temperatura máxima
40 °C
Más Información
Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta
850 mm
Más Información
Diseño
Brazo articulado
Más Información
Material de la puerta
MaderaMetalPlástico
Más Información
Ángulo de apertura en el lado de la bisagra
180 grados
Más Información
Opción de montaje
Lado contrario de la bisagra: montaje del cabezalLado de bisagra: montaje estándarMontaje directo
Más Información
Apto para edificación sin barreras conforme a DIN 18040
No
Más Información
Volver a comprobar la acción
No se puede establecer la constante de 70°
Más Información
Color
Acero inoxidable, mateAluminio blanco RAL 9006
Más Información
Materiales de construcción
Sí
Más Información
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta
2800 mm
Más Información
Condiciones de temperatura mínima
-15 °C
Más Información
Declaración de conformidad EC (CE)
Sí
Más Información
Campo de aplicación
Área de objetoÁrea privada
Más Información
Adecuado para
Marcos de puerta tubularesPuertas antipánicoPuertas de bastidor perfiladoPuertas de casaPuertas de entrada de apartamentoPuertas de las oficinasPuertas de protección contra humoPuertas de protección contra incendiosPuertas de quirófanoPuertas de retrete y bañoPuertas interiores
Más Información
Velocidad de cierre
Infinitamente ajustable por válvula a 10°-0°
Más Información
Tamaño mínimo del cierrapuertas
2
Más Información
Versión del racor
Con brazo articulado
Más Información
Velocidad de cierre
Infinitamente ajustable por válvula a 170°-0°, opuesto al laInfinitamente ajustable por válvula a 180 °-0° lado de la bi
Más Información
Con certificado de protección contra incendios
Sí
Más Información
Tamaño máximo del cierrapuertas
5
Más Información
Nivel de brillo
Mate
Más Información
Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta
800 mm
Más Información
DIN
1154
Más Información
Se puede utilizar para el número de puertas
1
Más Información
Estándar EN
1154:1996 + A1:2002
Más Información
Declaración Ambiental de Producto
Sí
Más Información
Código del sistema armonizado
830241100000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
1875.000 g
Más Información
Altura
56 mm
Más Información
Dirección DIN
DIN R/L
Más Información
Normas
EN 1154:1996 + A1:2002, DIN 1154
Más Información
Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima
850-1250 mm
Más Información
Condiciones de temperatura mínima/máxima
-15 hasta 40 °C
Más Información
Tamaño mínimo/máximo del cierrapuertas
2-5
Más Información
Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta
800-2800 mm
Más Información
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta
https://www.wurth.es/cierrapuerta-sts-340-ral-9006443937CIERRAPUERTA STS 340 RAL 9006CIERRAPUERTA STS 340 RAL 9006<br>Cierrapuertas<br>STS 340 con brazo de tijera<br>Calidad demostrada, montaje rápido y fácil <br><ul><li>Cierrapuertas superior hidráulico con secuencia de cierre controlada</li><li>Protección adicional, ya que la tapa solo se puede quitar con una herramienta</li><li>Cuerpo de aluminio </li><li>Diseño compacto</li><li>Control preciso de la velocidad de cierre y del tope final mediante un tornillo de cabeza hueca hexagonal desde el lateral</li><li>Se puede adaptar a las circunstancias locales</li></ul><br><p class="level1">Permite modificar la fuerza de cierre cambiando la posición de montaje.</p><br/><P>De este modo, este versátil cierrapuertas puede utilizarse en puertas de diferentes pesos y tamaños.</P><br/><P></P><br/><P>Si los cierrapuertas se van a instalar en salas húmedas, instalaciones exteriores sin protección o entornos con una atmósfera agresiva o corrosiva, se requieren versiones especiales o medidas de protección.</P><br/><P></P><br/><P>No se permite el uso de un cierrapuertas con retenedor en puertas de protección contra incendios y humos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/130419.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/130419.jpg4439114439132024-02-16T19:35:03+0000