Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
60 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Diámetro de la rosca |
12 mm |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
65 mm |
Longitud |
90 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
13 mm |
Tamaño del cuadradillo |
10 mm/8 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
68.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688198090 |