Relleno |
100 % poliéster |
Material |
65% poliéster, 35% algodón |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal |
Lavable a |
60°C |
Color |
Gris |
Tamaño |
3XL |
Peso de revestimiento de acolchado por m² |
130 g |
Peso del tejido por m2 |
250 g |
Peso del producto (por artículo) |
1330.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M411162005 |
Ficha Técnica |
32410278.pdf |