Chaqueta de trabajo 2 en 1 de alta visibilidad Würth MODYF amarilla/azul marino

Ref.: M409132004
Ver todas las versiones

CHAQUETA-CHALECO-A/V-AMARILLO/GRIS-XXL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHAQUETA-CHALECO-A/V-AMARILLO/GRIS-XXL
Chaqueta de trabajo 2 en 1 de alta visibilidad Würth MODYF amarilla/azul marino
Chaqueta de trabajo convertible de alta visibilidad
Esta chaqueta 2 en 1 de alta visibilidad cuenta con un cálido acolchado. También es impermeable e ideal para las estaciones más frías, como el otoño y el invierno. Sin embargo, gracias a las mangas de fácil extracción, también se puede llevar como chaleco acolchado. El cuello recto con forro polar mantiene abrigado el cuello del usuario. Por último, el color azul de contraste de los puños y del fondo de la chaqueta ofrece un look moderno y con estilo.Alta visibilidad combinada con funcionalidad y comodidadEsta chaqueta de alta visibilidad amarilla y azul marino garantiza la visibilidad en el lugar de trabajo. Además, le ofrece comodidad y funcionalidad. El cierre con cremallera bajo una solapa con cierre de gancho y la cintura elástica garantizan un ajuste óptimo para el usuario. Además, cuenta con puños elásticos ajustables con cierre de gancho y bucle. Por último, los cinco bolsillos cuidadosamente colocados, diseñados para ser extremadamente prácticos y cómodos para el usuario, garantizan la funcionalidad de esta chaqueta de trabajo. Complete su conjunto con los pantalones de trabajo de alta visibilidad según la norma EN 471.2 en los lados1 en el pecho1 en la manga1 en el interior
Esta chaqueta es muy popular entre los profesionales del sector de obras públicas y empleados que trabajan en instituciones públicas y ayuntamientos.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

M409132004

Ficha Técnica

32410483.pdf
Scroll to top