Cestilla de almacenaje

Ref.: 0683586123
Ver todas las versiones

ORGANIZADOR JANTZI MOKA 78CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Cestillo aluminio

Material

Plástico/acero
Más Información

Longitud

48 cm
Más Información

Anchura

42.8 cm
Más Información

Color

Marrón, similar a RAL 8019
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2880.000 g
Más Información

Altura

13.2 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

48 x 42,8 x 13,2 cm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683586123

Ficha Técnica

59954737.pdf

Ficha Técnica

59954740.pdf