Bastidor interior para armario

Ref.: 0683586013
Ver todas las versiones

BASTIDOR-INT.ARMARIO-MOKA-900MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Bastidor/marco ajustable con guías de extracción total con cierre suave

Ajuste de anchura máxima

900 mm
Más Información

Material

ALU/ALU
Más Información

Color

Marrón, similar a RAL 8019
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3549.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683586013

Ficha Técnica

59954737.pdf

Ficha Técnica

59954740.pdf