Anchura de la placa frontal |
22 mm |
Grosor de la placa frontal |
3 mm |
Superficie |
A2A |
Tiro del perno de la cerradura con pestillo |
Doble vuelta de 24 mm |
Altura de la funda de la cerradura |
174 mm |
Longitud de la placa frontal |
237 mm |
Material del perno de captura |
Acero fundido |
Adecuado para |
Puertas de aluminio |
Distancia (del picaporte a la cerradura) |
85 mm |
Grosor de la funda de la cerradura |
8 mm |
Cubo de bloqueo de puerta |
237 mm |
Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave |
30 mm |
Anchura de la funda de la cerradura |
15.5 mm |
Tipo de cerradura |
Bombín |
Material del rodamiento del buje de la cerradura de la puert |
Acero |
Peso del producto (por artículo) |
445.000 g |
Material de la barra |
Función de acero por inversión |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Material de la placa frontal |
Acero |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0689570030 |
Ficha Técnica |
32407672.pdf |