Cerradura embutida para puertas de pasillo, PZ clase 2

Ref.: 0688502495
Ver todas las versiones

CERRADURA-CL2-CK-DIN/L-SST-(SOFT)-20MM

Descripción

CERRADURA-CL2-CK-DIN/L-SST-(SOFT)-20MM
Cerradura embutida para puertas de pasillo, PZ clase 2
Cerradura silenciosa
  • Carcasa de cerradura cerrada y cincada con aberturas de montaje
  • Cierre y barra insonorizantes para que la puerta se pueda cerrar silenciosamente
  • Soporte de la caja de cerradura en el área de la manilla
  • Cuando se utiliza el soporte de la caja de cerradura en el área de la manilla, es posible aplicar un par significativamente mayor al atornillar las rosetas, lo que impide prácticamente del todo el atasco de la manilla y el agrietamiento del recubrimiento de la puerta
  • El pestillo puede funcionar con la llave

Adecuada para puertas de entrada de apartamentos y pasillos con renvalso


No incluye cerradero. El kit de inserción para ojo de cerradura permite introducir la cerradura en puertas interiores.

Longitud de la funda de la cerradura

145 mm
Más Información

Distancia entre orificios

209 mm
Más Información

Anchura de la placa frontal

20 mm
Más Información

Grosor de la placa frontal

3 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Forma de la placa frontal

Redondo
Más Información

Tiro del perno de la cerradura con pestillo

Doble vuelta de 21 mm
Más Información

Diseño

Bloqueo Whisper
Más Información

Altura de la funda de la cerradura

145 mm
Más Información

Longitud de la placa frontal

235 mm
Más Información

Material del perno de captura

Fundición de zinc con cubeta de plástico
Más Información

Clase de la cerradura de la puerta

2
Más Información

Con sustitución

Más Información

Adecuado para

Puertas de entrada de apartamentoPuertas de entrada de apartamentos y pasillos con renvalsoPuertas de maderaPuertas interioresPuertas interiores de doble hoja
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

72 mm
Más Información

Color de la placa frontal

Del color del acero inoxidable
Más Información

Grosor de la funda de la cerradura

15.5 mm
Más Información

Nivel de brillo de la placa frontal

Mate
Más Información

Cubo de bloqueo de puerta

8 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave

55 mm
Más Información

DIN

18251-1
Más Información

Anchura de la funda de la cerradura

80 mm
Más Información

Superficie del perno de captura

Cincado
Más Información

Estándar EN

12209
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Material del cubo de cerradura de la puerta

Poliamida
Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Material del rodamiento del buje de la cerradura de la puert

Poliamida
Más Información

Código del sistema armonizado

83014011000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

433.000 g
Más Información

Material de la barra

Fundición de zinc
Más Información

Dirección DIN

DIN L
Más Información

Material de la placa frontal

Acero inoxidable
Más Información

Normas

EN 12209, DIN 18251-1
Más Información
Scroll to top