Para marcos de puertas con renvalso.
Para cerraduras interiores de un solo giro y cerraduras de WC/baño, en las que el perno sobresale un máximo de 10 mm de la cerradura.
Profundidad |
8 mm |
Material |
SST |
Color de la cubeta de plástico |
Gris |
Longitud |
170 mm |
Anchura |
20 mm |
Adecuado para |
Puertas de retrete y baño con renvalsoPuertas interiores con renvalso |
Con certificado de protección contra incendios |
No |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83016000900 |
Espesor de material |
1.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
38.200 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Catálogo General |
0688505205 |