Coquilla de caucho FLEXEN® para manguera de 2 m

Ref.: 0869809042
Ver todas las versiones

CAUCHO AISLANTE FRIO-11X42MM

Descripción

CAUCHO AISLANTE FRIO-11X42MM
Coquilla de caucho FLEXEN® para manguera de 2 m
  • Muy flexible

Para aislamiento: Sistemas de refrigeración y aire acondicionado

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Conductividad térmica λ

0.037 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Material

Espuma de célula cerrada con caucho sintético
Más Información

Diámetro del tubo

42 mm
Más Información

Factor de resistencia mínimo de difusión de vapor de agua, v

7000
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Más Información

Clase de materiales de construcción, manguera

CL-s3, d0 - Normalmente inflamable
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN

DN.. 32..
Más Información

Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)

42 mm
Más Información

Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN)

DN.. 4..
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)

42,4 mm
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Riesgo de corrosión

Cumple con los requisitos
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)

1 1/4 pulgadas
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Condiciones de riesgo de corrosión

de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Grosor del material aislante

9 mm
Más Información

Condiciones de resistencia a la difusión de vapor de agua

de acuerdo con la norma DIN EN 13469/DIN EN 12667
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Sin parafinas cloradas (< 0,1 %)

Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Más Información

Código del sistema armonizado

39173900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.000 g
Más Información

Longitud de la manguera

2 m
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a una temperatura de 10 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
Más Información

Grosor de aislante x diámetro del tubo

9 x 42 mm
Más Información

Riesgo de corrosión/condiciones

Cumple con los requisitos / de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-50 hasta 110 °C
Más Información
Scroll to top