La roedora de chapa es una herramienta eléctrica que te permite realizar cortes rectos, curvos y en ángulo con resultados impecables y gran versatilidad.
Precisión: La roedora de chapa te permite realizar cortes con gran exactitud, incluso en formas complejas y curvas cerradas.
Versatilidad: Puedes cortar chapas de diferentes tipos de metal, como acero inoxidable, aluminio, cobre y latón.
Potencia: Su motor eléctrico te brinda la potencia necesaria para cortar chapas de diversos espesores, desde láminas finas hasta chapas más gruesas.
Seguridad: Incorpora medidas de seguridad como protección contra chispas y un diseño ergonómico que te permite un control preciso durante el corte.
Accesorios: para un mejor uso de la roedora de chapa ofrecemos un set de extensión de accesorios para la roedora.
Ejemplos de aplicación roedora de chapa
Industria Automotriz
Aplicación: Fabricación de carrocerías y componentes de vehículos.
Funcionamiento: La roedora de chapa se utiliza para cortar las chapas de metal que forman la carrocería del vehículo, así como para crear aberturas para puertas, ventanas y otros componentes. Su precisión permite realizar cortes con formas complejas y curvas cerradas, lo que es esencial para la fabricación de vehículos aerodinámicos y con diseños personalizados.
Industria de Electrodomésticos
Aplicación: Fabricación de carcasas y componentes de electrodomésticos.
Funcionamiento: La roedora de chapa se utiliza para cortar las chapas de metal que forman las carcasas de electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras, estufas y hornos. También se emplea para crear aberturas para paneles de control, manijas y otros componentes. La versatilidad de la roedora permite trabajar con chapas de diferentes espesores y materiales, adaptándose a las necesidades de cada electrodoméstico.
Industria de Construcción
Aplicación: Fabricación de ductos, conductos y estructuras metálicas.
Funcionamiento: La roedora de chapa se utiliza para cortar las chapas de metal que se utilizan en la construcción de ductos de ventilación, conductos de aire acondicionado y estructuras metálicas para edificios. Su capacidad para realizar cortes rectos, curvos y en ángulo la hace ideal para crear piezas con formas complejas que se ajustan a las necesidades específicas de cada proyecto de construcción.
👋 ¿Tienes una consulta? Estamos aquí para ayudarte.