Profundidad |
500 mm |
Material de la rueda |
Aire |
Material de la rueda de apoyo |
Goma maciza |
Anchura |
700 mm |
Anchura de la rueda de apoyo |
50 mm |
Color |
Azul genciana RAL 5010 |
Diámetro de la rueda |
260 mm |
Anchura de la rueda |
85 mm |
Diámetro de la rueda de apoyo |
200 mm |
Peso |
17 kg |
Capacidad de carga |
250 kg |
Altura de empuñadura |
900 mm |
Código del sistema armonizado |
87168000000 |
Peso del producto (por artículo) |
17000.000 g |
Altura |
1600 mm |
Catálogo General |
0962400135 |