Carro inox alto encastrable bandejas

Ref.: 6107301022
Ver todas las versiones

CARRO INOX ALTO "Z" GN 2/1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRO INOX ALTO "Z" GN 2/1
Carro inox alto encastrable bandejas
  • Carro profesional de acero inoxidable.
  • Su forma de estructura en Z, permite que se puedan encastrar los carros unos dentro de otros, logrando reducir considerablemente el espacio que ocupan cuando no se utilizan.
  • Barras de refuerzo plegables para mejorar la estabilidad y robustez del carro. Y plegadas gracias a sus palomillas, no son necesarias herramientas y ayudan a encastrar los carros.
  • Disponible en tres medidas, para Gastronorm 1/1 y 2/1 o para bandejas de pastelería (60 x 40 cm).
  • Con su estructura profesional (tubos de 25x25 mm) obtenemos una solidez y robustez inmejorable.
  • Carga máxima por bandeja/nivel =20 kg.
  • Carga máxima total = 250 kg.
  • Ruedas giratorias e insonoras con un diámetro de 125 mm, dos de ellas con freno.
  • Ruedas de caucho gris antihuella para no marcar ninguna superficie.
  • Parachoques en las ruedas de un suave material para no marcar ninguna superficie vertical.
  • Facilidad de limpieza, sin rincones de difícil acceso.

Guías en forma de "U", sistema antivuelco. Tope antideslizante, evita el desplazamiento de las bandejas durante el transporte.


Para el transporte de bandejas pasteleras o de gastronorm, en obradores, cocinas, restaurantes, salas, etc... según necesidades.


Ruedas aptas para temperaturas máximas de ambiente (no interior de hornos).

Material

SST/ST
Más Información

Longitud

660 mm
Más Información

Anchura

750 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23500.000 g
Más Información

Catálogo General

6107301022

Ficha Técnica

32411843.pdf
Scroll to top