Cajón Slidebox H84

Ref.: 0684320102
Ver todas las versiones

CAJON METAL SLIDEBOX L.300MM 35KG BL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJON METAL SLIDEBOX L.300MM 35KG BL
Cajón Slidebox H84
Embalaje del set
  • Con sistema Soft-close integrado
  • Ajuste de altura integrado de ±2 mm y ajuste lateral de 1 mm

Contenido: Bastidor de 1 x H84 similar a RAL 7042 (par), 1 portaobjetos de extensión completa (par), 1 pinzas para panel posterior (par), 1 tapas de cubierta (par), 1 soportes frontales roscados (par)

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Longitud

295 mm
Más Información

Color

Blanco puro
Más Información

Longitud nominal

300 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Capacidad de carga a 60 000 ciclos

35 kg
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Altura nominal

H84
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Profundidad mínima de instalación

310 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2240.000 g
Más Información

Altura

105 mm
Más Información

Catálogo General

0684320102

Ficha Técnica

32407263.pdf

Ficha Técnica

32407264.pdf

Ficha Técnica

32407270.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top