Carcasa para conectores múltiples para terminal fastón hembra 2,8 x 0,5 mm

Ref.: 055510141
Ver todas las versiones

CAJA-CONEXION-4-VIA-TERM.FASTON-H-2,8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA-CONEXION-4-VIA-TERM.FASTON-H-2,8MM
Carcasa para conectores múltiples para terminal fastón hembra 2,8 x 0,5 mm

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Número de polos eléctricos

4 Uds
Más Información

Sección transversal mínima del alambre

1 mm²
Más Información

Material

PA 66
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Corriente máxima

14 A
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Número de contactos

4 Uds
Más Información

Color

Natural
Más Información

Tensión nominal máxima

24 V/CC
Más Información

Calibre de contacto

2.8 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Disposición de los contactos entre sí

Cada dos paralelos
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1-1,5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

055510141

Ficha Técnica

32408147.pdf
Scroll to top