Altura del soporte |
0.93 m |
Material |
Madera |
Longitud de transporte |
0.97 m |
Número de peldaños |
2 x 3 |
Anchura del plato de soporte |
0.63 m |
Anchura |
55 cm |
Longitud de zancada |
0.53 m |
Peso |
5.4 kg |
Capacidad de carga |
100 kg |
Altura de transporte |
0.13 m |
Anchura de transporte |
0.63 m |
Código del sistema armonizado |
44219097900 |
Peso del producto (por artículo) |
6285.000 g |
Altura |
92 cm |
Dimensión de transporte |
0,97 x 0,63 x 0,13 m |
Catálogo General |
0962932910 |