Pincel plano WB

Ref.: 069367025
Ver todas las versiones

PALETINA PLANA AGUA ZEBRA 25MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALETINA PLANA AGUA ZEBRA 25MM
Pincel plano WB
Adecuado para pinturas al agua
Pincel plano de máxima calidad para un acabado superficial excelente y uniforme gracias a las puntas de fibra especialmente finas

No se hincha en el agua

  • Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua

Virola impermeable y resistente a las manchas

  • La virola de plástico, totalmente adherida y elaborada en poliamida de excelente calidad evita la penetración de líquidos
  • La virola, totalmente exenta de metales, no se oxida, por lo que dura más tiempo si se llevan a cabo las debidas tareas de mantenimiento

Gran comodidad de uso

  • El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene

Alto rendimiento de la superficie

  • Las muchas cerdas (12. De grosor) permiten pintar un área más grande más rápidamente

Adecuada para todas las tareas de pintura con pinturas al agua, especialmente para superficies de tamaño medio, planas y fácilmente accesibles, como vallas, puertas y muebles

Longitud de las cerdas

49 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

218 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Material del casquillo

Poliamida
Más Información

Color de cerda

Beige
Más Información

Apta para agente de pintura

Barniz a base de agua
Más Información

Grosor

21 mm
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.834 g
Más Información

Parte superior de cerdas

90 %
Más Información

Catálogo General

069367025

Ficha Técnica

32409178.pdf
Scroll to top