Broca helicoidal SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2

Ref.: 0624960650
Ver todas las versiones

BROCA-HELICOIDAL-HSS-SMARTSTEP-D6,5

Descripción

BROCA-HELICOIDAL-HSS-SMARTSTEP-D6,5
Broca helicoidal SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2
La broca helicoidal SMART STEP extralarga con faja guía doble y geometría de punta de broca escalonada pendiente de patente con paso extremadamente desigual, hace posible una perforación aún más rápida y cómoda con una precisión y vida útil inigualables

Paso muy desigual (EU+)

  • Vida útil hasta un 50 % mayor
  • Taladrado significativamente más cómodo con menos vibraciones, menos esfuerzo requerido y un guiado perfecto de la herramienta (hasta un 60 % menos de par)
  • Hasta un 20 % menos de consumo de energía
  • Hasta un 15 % de progreso de perforación más rápido

Perforación de orificios circulares precisos sin rasgaduras ni astillas en un amplio abanico de materiales, como madera, plástico y acrílico

Perforación muy cómoda

  • Evita tener que realizar una perforación previa a pesar de su diseño extralargo y consigue un punteado preciso
  • Evita que la herramienta se descentre incluso en perforaciones particularmente profundas
  • Perforación simple o ampliación de una perforación existente
  • No traquetea ni se atasca, incluso en paredes de materiales finos
  • Salida de orificio sin rebabas

Perforación notablemente más rápida, que supone menos esfuerzo que con las brocas helicoidales de HSS extralargas convencionales

Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)

  • Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión de fuerza óptima
  • Protege el portabrocas de posibles daños
  • El portabrocas se afloja y se aprieta con el mínimo esfuerzo

Disponible exclusivamente en WÜRTH

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


Para lograr un progreso óptimo de taladrado y evitar atascos, también es necesaria una ventilación frecuente de la broca para profundidades de perforación grandes.


  • Ideal para su uso en taladros a batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales

  • Uso en acero hasta 1000 N/mm², hierro fundido, aluminio, cobre, latón, bronce, madera dura y blanda, plástico (por ejemplo, vidrio acrílico, HPL, planchas de serigrafía) y materiales compuestos (por ejemplo, perfiles de plástico con núcleo de acero)

  • Alta calidad de los taladros y vida útil significativamente más larga en comparación con las brocas helicoidales convencionales para madera.

  • Puede utilizarse universalmente en superficies lisas, redondeadas y desiguales

  • Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).

  • Los pasos de la innovadora geometría de la punta perforan gradualmente para lograr el diámetro requerido. Para ello, las virutas se descomponen en otras más pequeñas por los diferentes filos de corte principales, lo que garantiza su eliminación óptima. El resultado es una perforación circular muy precisa.

  • El uso de varios bordes de corte al mismo tiempo permite realizar un trabajo muy rápido y cómodo, y alarga la vida útil de la broca.

Profundidad máxima de perforación (D)

25xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Varios refinados
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

275 mm
Más Información

Diseño

Extralargo
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

190 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

5.6 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

6.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información

Material a procesar

Acero;Fundición de hierro;Madera;Madera dura;Metal no ferroso
Más Información

DIN

1869
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros rápidos;Aleaciones de aluminio;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aluminio;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, reforzados con fibra de aramida;Plásticos, reforzados con fibra de vidrio;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.900 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

6.5 mm
Más Información

Normas

DIN 1869
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 1869 / 25xD
Más Información
Scroll to top