Latón
Material |
BRS |
Superficie |
PL |
Diámetro de la conexión de manguera |
13 mm |
Longitud |
40 mm |
Presión máxima |
35 bar |
Ancho de llave |
24 mm |
Capacidad de flujo |
1000 l/min |
Conexión de aire comprimido |
G 1/2 pulgadas ET |
Código del sistema armonizado |
74122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
45.200 g |
Catálogo General |
069941312 |