Cilindro de presión MS 5000

Ref.: 0683530430
Ver todas las versiones

BOMBIN PARA CILINDRO MS5000

Descripción

BOMBIN PARA CILINDRO MS5000
Cilindro de presión MS 5000

Diseño elegante con roseta especial

Puede cambiarse para uso tanto a derechas como a izquierdas

  • Múltiples aplicaciones
  • Se necesita poca cantidad de unidades

Carrera de cierre: 13 mm


Para puertas de 19 mm de grosor

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diseño

Cilindro de presión
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la puerta

19 mm
Más Información

Sistema de bloqueo de llave Berlin

No es posible
Más Información

Dimensión del orificio posible de 18 a 21 mm

Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.500 g
Más Información

Diámetro del cilindro

18 mm
Más Información
Scroll to top