Pinza de sujeción, tipo BE2

Ref.: 04851012
Ver todas las versiones

BMCLMP-BE2-(6-22MM)-(HDG)-M12

Descripción

BMCLMP-BE2-(6-22MM)-(HDG)-M12
Pinza de sujeción, tipo BE2
Acero galvanizado por inmersión en caliente, material: Fundición nodular (hierro fundido con nódulos de grafito)
  • Con brida recta y en ángulo ≤ 5°
  • Espaciadores útiles: Tipo BF2, BG2
  • El tornillo de ajuste en la parte trasera de la grapa se utiliza para ajustarla a la brida.
  • El tipo BE2 tiene una superficie plana, de modo que una tuerca o cabeza de un perno se puede apretar por completo.

El tipo BE2 se recomienda especialmente cuando no es posible determinar con precisión el grosor de la brida o cuando el grosor de la brida varía dentro de una estructura.



Carga de tensión recomendada


Los valores de la carga de tensión se aplican a una conexión fijada (4 pernos), con carga en la dirección del eje del tornillo.



Carga transversal recomendada


Los valores de la carga transversal se aplican a una conexión fijada (4 pernos) cargada en ángulo recto al eje del tornillo.

Altura máxima de leva

22 mm
Más Información

Material

SGI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Distancia desde el extremo del terminal hasta el comienzo de

26 mm
Más Información

Distancia desde el extremo del terminal 2 al centro del orif

25.5 mm
Más Información

Altura de leva mínima

6 mm
Más Información

Anchura

28.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Carga transversal recomendada

1.3 kN
Más Información

Ancho de llave

3 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M12
Más Información

Diámetro del pasador roscado

6 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

6 mm
Más Información

Carga de tensión recomendada

14.88 kN
Más Información

Otro estándar

WN 485-2
Más Información

Rango de agarre máximo

22 mm
Más Información

Par de apriete

70 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.000 g
Más Información

Altura

13 mm
Más Información

Normas

WN 485-2
Más Información

Altura de leva mínima/máxima

6-22 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

6-22 mm
Más Información

Catálogo General

04851012
Scroll to top