Profundidad de instalación requerida |
30 mm |
Altura de instalación requerida |
145 mm |
Anchura de construcción |
278 mm |
Descripción de tipo |
VB000 |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.100 kg |
Catálogo General |
0963020000 |