Hoja de sierra para caladora, construcción, tres estrellas

Ref.: 0615117105
Ver todas las versiones

BLDE-JIGSAW-CNST-5PCS-1052

Descripción

DDU/BLDE-JIGSAW-CNST-5PCS-105/2

Material

Bimetal
Más Información

Grosor mínimo del material

2.5 mm
Más Información

Longitud de trabajo

107 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

132 mm
Más Información

Diseño

Fijado y fresado
Más Información

Grosor máximo del material

6 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas de metal grueso;Material de varias capas
Más Información

Adecuado para

Aluminio;Metal no ferroso
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Longitud útil

107 mm
Más Información

Espaciado entre dientes

2.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información