PUNTA-PZ3-VERDE-1/4"-L110MM Punta E 6.3 PZ (1/4 pulgadas) Punta larga para tornillos Pozidriv
Atornillado rápido, seguro y menos extenuante
La forma de la punta de la broca optimiza la transmisión de fuerza al atornillar
El centrado preciso de la broca y el área de contacto maximizada de la broca en la unidad de tornillo facilitan el atornillado correcto, incluso cuando se realizan numerosas operaciones de atornillado.
Punta para herramientas manuales y eléctricas
El vastago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los montajes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos
Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta
Punta de rosca robusta
El material de la punta garantiza una vida útil muy superior a la media
La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento
https://www.wurth.es/bit-pz3-gruen-1-4-l110mm425324PUNTA-PZ3-VERDE-1/4"-L110MMPUNTA-PZ3-VERDE-1/4"-L110MM<br>Punta E 6.3 PZ (1/4 pulgadas)<br>Punta larga para tornillos Pozidriv<br><p class="level1">Atornillado rápido, seguro y menos extenuante</p><ul><li>La forma de la punta de la broca optimiza la transmisión de fuerza al atornillar</li><li>El centrado preciso de la broca y el área de contacto maximizada de la broca en la unidad de tornillo facilitan el atornillado correcto, incluso cuando se realizan numerosas operaciones de atornillado.</li></ul><P></P><p class="level1">Punta para herramientas manuales y eléctricas</p><ul><li>El vastago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los montajes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos</li><li>Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta </li></ul><P></P><p class="level1">Punta de rosca robusta</p><ul><li>El material de la punta garantiza una vida útil muy superior a la media</li><li>La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13795351.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/13795351.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:27:31+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!