Bisagra de frigorífico TIOMOS click-on 100

Ref.: F045139074
Ver todas las versiones

BISAGRA TIOMOS CLICK-ON 100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA TIOMOS CLICK-ON 100
Bisagra de frigorífico TIOMOS click-on 100
Con brazo de bisagra plano
  • Bisagra de frigorífico para sistema de guía deslizante
  • Ajuste 3D con placa de montaje compatible
  • Cierre automático (accionado por resorte)

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Codo

3 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

26 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

7 mm
Más Información

Amortiguación

No
Más Información

Material de la copa

Acero
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

3-7 mm
Más Información

Catálogo General

F045139074

Ficha Técnica

32407052.pdf

Ficha Técnica

32407053.pdf
Scroll to top