Disponible en tres diseños
Material del brazo de la bisagra |
Acero |
Codo |
3 mm |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
A presión |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
24 mm |
Muelle |
Sí |
Perforación de taladros |
52/5,5 mm |
Posición de la puerta |
cubrimiento |
Ángulo de apertura |
110 grados |
Amortiguación |
Sí |
Material de la copa |
Acero |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Peso del producto (por artículo) |
93.000 g |
Catálogo General |
F028138706 |
Ficha Técnica |
32407016.pdf |
Ficha Técnica |
32407017.pdf |