Bisagra de cazoleta

Ref.: F028139129
Ver todas las versiones

HNGE-TS-CLICKON-110-NIGHT-B-BP-C03

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNGE-TS-CLICKON-110-NIGHT-B-BP-C03
Bisagra de cazoleta
TIOMOS NIGHT 110°
Bisagra Tiomos en color NIGHT
  • Juntas invisibles en puertas de hasta 24 mm de grosor
  • Fácil ajuste de profundidad con el tornillo roscado
  • Ajuste 3D con placa de montaje compatible

Material

ST
Más Información

Codo

3 mm
Más Información

Superficie

Niquelado negro
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

24 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de taladros

45/9,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento
Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Amortiguación

Más Información

Peso del producto (por artículo)

89.834 g
Más Información

Catálogo General

F028139129

Ficha Técnica

32407090.pdf

Ficha Técnica

32407091.pdf
Scroll to top