Placa de montaje lineal TIOMOS 1D NIGHT

Ref.: F059139977
Ver todas las versiones

MNTPLT-LINR-TIOMOS-1D-NIGHT-H00

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MNTPLT-LINR-TIOMOS-1D-NIGHT-H00
Placa de montaje lineal TIOMOS 1D NIGHT
Fácil ajuste de la altura mediante tornillo sin fin ± 2 mm
  • Autobloqueo en cualquier posición
  • Ajuste sencillo del perfil de separación
  • Conexión segura al lateral del mueble
  • Fijación en 2 puntos

Fije con tornillos ASSY ∅ 3,5 (n.º art.: 0170 435 ...) o tornillo Euro (cabezal ∅ 6,8 mm)

Material

ST
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Número de puntos de montaje

2 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

0
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.950 g
Más Información

Catálogo General

F059139977

Ficha Técnica

32407090.pdf

Ficha Técnica

32407091.pdf
Scroll to top