Incluye: 1 pieza de solapa, 1 pieza de panel base, 1 tapa de protección
Piezas de solapa y panel base fijadas con tornillos para aglomerado, ∅ 3,5 x 15 mm.
Dimensiones de la bisagra y cálculo de la junta según el ajuste de fábrica.
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
14 mm |
Material |
Fundición de zinc |
Regulación lateral |
+/- 1 mm |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
21 mm |
Muelle |
No |
Posición de la puerta |
cubrimiento |
Ajuste de la profundidad |
+ 5 mm/- 0 mm |
Solapamiento de la puerta |
17 mm |
Regulación de altura |
+2 mm/-3 mm |
Ángulo de apertura |
90 grados |
Ángulo acodado |
90 grados |
Amortiguación |
No |
Peso del producto (por artículo) |
97.950 g |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
14-21 mm |
Catálogo General |
F053139671 |
Ficha Técnica |
32407088.pdf |
Ficha Técnica |
32407089.pdf |