Bisagra de cazoleta, Nexis Click-on 170

Ref.: F015072598
Ver todas las versiones

BISAGRA RECTA 170º TETON 48

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA RECTA 170º TETON 48
Bisagra de cazoleta, Nexis Click-on 170
La puerta se abre entre 90° y 170° sin que se produzca superposición (montaje en esquina). Perfecta para armarios con extensiones internas
  • Ángulo de apertura: 170°
  • Acceso fácil a los muebles, ya que las puertas se abren y se alejan de la zona de acceso
  • Para puertas de hasta 26 mm de grosor
  • Con protección integrada para los dedos, por lo que no hay riesgo de lesiones, idóneo para muebles infantiles
  • Cazoleta poco profunda (11,5 mm); también adecuada para puertas finas o perfiladas
  • Compatible con sistemas de cierre suave

Compatible con sistemas de cierre suave automático

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

F015072598

Ficha Técnica

32406916.pdf

Ficha Técnica

32406917.pdf
Scroll to top