Bisagra para muebles

Ref.: 0683100230
Ver todas las versiones

BISAGRA C.FRENO RECTA S.W1

Descripción

BISAGRA C.FRENO RECTA S.W1
Bisagra para muebles
Serie W1
Con amortiguador integrado
  • Ajuste lateral y de profundidad en el brazo de la bisagra
  • Montaje con clip de base excéntrica

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

14 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

5 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

22 mm
Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Esquina
Más Información

Ajuste de la profundidad

+/- 2,5 mm
Más Información

Profundidad de la cazoleta

11.5 mm
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la bisagra

35 mm
Más Información

Ángulo de apertura

105 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

5 mm
Más Información

Placa de la puerta máxima

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

14-22 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

3-5 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top