Sistema alto de nivelacion

Ref.: 0519193303
Ver todas las versiones

BASE-ALTA-TOPLEVEL-PP-NIVELA-BALDOSA-3MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE-ALTA-TOPLEVEL-PP-NIVELA-BALDOSA-3MM
Sistema alto de nivelacion
TOPLEVEL
Sistema Toplevel para formatos altos compuesto por bases y cuñas para nivelar cerámica durante su colocación.

Características

  • Cuña realizada en poliamida muy resistente y reutilizable. Compatible con otros sistemas similares.
  • Base TOPLEVEL de 1mm a 4 mm realizados en polipropileno.
  • Base dentada para un mejor agarre y evitar desplazamientos.
  • Alicate ergonómico Würth TOPLEVEL realizado en acero reforzado muy resistente y duradero con asa de goma, mango con soporte trasero que apoyar la herramienta y aligera la carga física a la hora de nivelar.
  • Cabezal muy ágil de ajustar mediante el pulsador.
  • Para aplicaciones en suelos y paredes.
  • Las bases se instalan a lo largo de los lados de las baldosas.
  • Para anchos de juntas desde 1mm hasta 4 mm.
  • Espesores de cerámica desde 15 hasta 25mm.

Ventajas

  • Evitamos la presencia de resaltes durante el proceso de colocación de la cerámica.
  • Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.
  • Conseguimos aplicar una mayor presión y replicarla fácilmente durante la instalación gracias al uso del alicate.
  • La cuña se puede re-utilizar.

Beneficios

  • Mejora el acabado en la colocación de las baldosas, obteniendo una planimetría perfecta.
  • Cuña remontable para formatos de poco espesor o para evitar que la punta sobresalga y poder arrimar en las paredes.

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Anchura

36 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Anchura máxima de la junta de azulejos

3 mm
Más Información

Grosor

34.50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.580 g
Más Información

Altura

47.50 mm
Más Información

Catálogo General

0519193303

Ficha Técnica

639763031.pdf
Scroll to top