Características
Ventajas
Beneficios
Material |
100 % de polipropileno |
Anchura |
36 mm |
Color |
Gris |
Anchura máxima de la junta de azulejos |
1.5 mm |
Grosor |
34.50 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2.500 g |
Altura |
47.50 mm |
Catálogo General |
0519193315 |
Ficha Técnica |
639763031.pdf |