Set de base horizontal

Ref.: F154148246
Ver todas las versiones

BALDA-SOPORTE-TORNO-CARSLFITT-900

Descripción

BALDA-SOPORTE-TORNO-CARSLFITT-900
Set de base horizontal
Para tornos para armario esquinero VS COR Spin 71
Para torno de armario esquinero VS COR Spin 71

1 set con 2 bases de bandeja

Material

ST/WO
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

La capacidad de carga de la balda

25 kg
Más Información

Apto para la anchura del armario

900 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Radio de la parte inferior de la bandeja

405 mm
Más Información

Diámetro

810 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18388.000 g
Más Información
Scroll to top