Torno de armario esquinero VS COR Spin 71

Ref.: F154148236
Ver todas las versiones

TORNO-ESQUINERO-QUATURIS71-CW900MM

Descripción

TORNO-ESQUINERO-QUATURIS71-CW900MM
Torno de armario esquinero VS COR Spin 71
Para bases circulares ¾ y paneles frontales giratorios que giran con el sistema
Para bases circulares de ¾ y paneles frontales giratorios que giran con el sistema
  • Movimiento y cierre suaves con amortiguación de cierre integrada y ajustable individualmente
  • Tubo telescópico ajustable en altura para diferentes alturas de armario
  • Juntas invisibles con ajuste 3D (altura, lateral, profundidad)
  • Conexión de puerta con estabilidad óptima para puertas normales y con marco
  • Instalación rápida y sencilla
  • Sin mantenimiento

1 torno para armario esquinero (sin set de bandeja inferior)

Material

ST
Más Información

Grosor lateral máximo

19 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura mínima de la junta

2 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

900 mm
Más Información

Grosor lateral mínimo

16 mm
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Altura mínima de instalación

632 mm
Más Información

Altura de instalación máxima

890 mm
Más Información

Punto de entrada del armario

350 mm
Más Información

Profundidad lateral

550 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Anchura máxima de la junta

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10500.000 g
Más Información

Altura de instalación mínima/máxima

632-890 mm
Más Información

Grosor lateral mínimo/máximo

16-19 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de la junta

2-4 mm
Más Información
Scroll to top