Kit de equipamiento TIG 1

Ref.: 09841503
Ver todas las versiones

AY-EQUIPMENTSET1-ELTRDWELD-WLV17

Descripción

AY-EQUIPMENTSET1-ELTRDWELD-WLV17
Kit de equipamiento TIG 1
Para linterna TIG WLV17/WLT17K. <Diámetro/> 1,6 mm

Incluye:

  • 1 electrodo de tungsteno, dorado, < diámetro/>1,6 mm
  • 3 carcasas para manguitos de sujeción, <diámetro/> 1,6 mm
  • 3 manguitos de sujeción, <diámetro/> 1,6 mm
  • 5 boquillas de gas de cerámica, tamaño 5
  • 1 caja de plástico, negra/roja

Código del sistema armonizado

85159000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

426.000 g
Más Información

Catálogo General

09841503
Scroll to top