Varillas para soldadura TIG para soldar acero inoxidable

Ref.: 09827124
Ver todas las versiones

VARILLA-SOLD-WELDROD-TIG-1.4430-2,4MMX1M

Descripción

VARILLA-SOLD-WELDROD-TIG-1.4430-2,4MMX1M
Varillas para soldadura TIG para soldar acero inoxidable
  • SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556
  • Designación de acuerdo con AWS A 5.9: ER 316 L-Si
  • Número de material 1.4430

Apta para soldadura en los siguientes materiales básicos:


1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583


Las varillas de soldadura se sueldan mediante polo de CC.

Material

1,4430
Más Información

Elongación de ruptura mínima

30 %
Más Información

Gas protector

Argón
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Diámetro del alambre

2.4 mm
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

700 N/mm²
Más Información

Composición Mo de la soldadura fuerte (% de peso)

2.7 %
Más Información

Designación del material

SG X2 CrNiMo 1912
Más Información

Composición Ni de la soldadura fuerte (% de peso)

12 %
Más Información

Peso

5 kg
Más Información

Trabajo mínimo en ensayo de resiliencia

100 J
Más Información

Límite mínimo de elasticidad (valor Rp 0.2)

350 N/mm²
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

600 N/mm²
Más Información

Composición Cr de la soldadura fuerte (% de peso)

18.5 %
Más Información

DIN

8556
Más Información

Composición del componente de la soldadura (% de peso) de C

0.025 %
Más Información

Código del sistema armonizado

72222031000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Normas

DIN 8556
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la tracción

600-700 N/mm²
Más Información

Catálogo General

09827124
Scroll to top