Armario de almacenamiento de sustancias

Ref.: 0957801221
Ver todas las versiones

ARMARIO-SEG-1950X950X500MM-GREY/RED

Descripción

ARMARIO-SEG-1950X950X500MM-GREY/RED
Armario de almacenamiento de sustancias
ST30
Armario de almacenamiento de sustancias con tres bandejas colectoras con soldadura impermeable sometido a ensayos conforme a las directrices de StawaR
  • Mueble de chapa de acero robusta
  • Lacado de excelente calidad, cuerpo en tono gris claro (RAL 7035), puertas en rojo tráfico (RAL 3020)
  • Puertas abisagradas con cierre giratorio y sistema de cierre cubierto
  • Almacenamiento seguro y conforme a la normativa pertinente de líquidos no inflamables y sustancias tóxicas contaminantes del agua para zonas de trabajo de conformidad con las disposiciones de TRGS 510
  • Capacidad de carga por bandeja colectora: 75 kg con la carga distribuida de forma homogénea
  • Incorpora 3 bandejas colectoras (20 litros) y una bandeja de suelo (30 litros, probadas de acuerdo con las disposiciones de StawaR); bandejas colectoras de altura ajustable en incrementos de 25 mm
  • Los orificios de ventilación en las puertas de las alas permiten un intercambio continuo de aire
  • Salida de escape (NW 100) para ventilación mecánica en la esquina del mueble

Para un almacenamiento seguro y adecuado de materiales contaminantes del agua en recipientes pequeños.


No apto para almacenar sustancias inflamables en el espacio de trabajo.

Profundidad

500 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

950 mm
Más Información

Color

GrisRojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75000.000 g
Más Información

Altura

1950 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

950 x 1950 x 500 mm
Más Información
Scroll to top