Profundidad |
450 mm |
Material |
Placa de acero |
Dimensiones de la cuadrícula del estante |
180 mm |
Superficie |
PWD |
La capacidad de carga de la balda |
60 kg |
Anchura |
950 mm |
Número de baldas |
4 Uds |
Color del módulo |
Gris luminoso RAL 7035 |
Color, puerta |
Azul genciana RAL 5010 |
Número de puertas |
2 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
82800.000 g |
Altura |
1950 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) |
950 x 450 x 1950 mm |
Catálogo General |
0957505010 |